Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total2 pulg.
- Ancho general0.12 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Descripción largaLa rueda no tejida y desbarbada 7010367120 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 891108, 911 2 IN X 1/8 IN con abrasivo de óxido de aluminio es una rueda unificada serie 911 con número de pieza 891108 que mide 2 pulgadas de diámetro por 1/8 pulgadas de grosor, diseñada para un mezclado y acabado precisos.
- Número de Upc del fabricante00051115356858
- UPC_NO00051115356858
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Rueda de densidad extra dura con mineral medio y grueso que da como resultado un acabado y desbarbado agresivos de los bordes
- La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 800 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado y los metales duros
- El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
- Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
- La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a herramientas con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.