Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Disco Diámetro10 pulg.
- Diámetro total10 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- ColorRojo
- Color del discoGranate
- GradoMedio
- Incluye orificio centralOrificio central incluido
- Cantidad del paquete del fabricante50
- Número de stock del fabricante61990850200
- Número de Upc del fabricante00048011007205
- RPM Máx.2300 rpm
- UPC_NO00048011007205
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
- La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
- La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
- Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.