Motion
00829 DISCO DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 8"XNH A MED

3M
00829 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 8"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disco de corte y pulido, CP-CC, A/O mediano, 8 pulg. x NH, 50 por caja
Artículo MI #02713034
No. Fabricante 00829 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 8"XNH A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00829 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 8"XNH A MED

Scotch-Brite™ Disco de corte y pulido, CP-CC, A/O mediano, 8 pulg. x NH, 50 por caja
Artículo MI #02713034
No. Fabricante 00829 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH DISC 8"XNH A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Beige
  • Color del disco
    Tostado
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500007374
  • Número de Upc del fabricante
    00048011008295
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011008295

Descripción general

Descripción del fabricante
00829 DISCO DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio ofrece un corte agresivo con una superficie pulida
  • Estructura de red no tejida duradera que resiste la carga y prolonga la vida útil del disco
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos
  • Se puede utilizar un disco versátil en un motor de banco o en una herramienta de eje recto
  • Proporciona una alta tasa de corte y una baja retención del calor, lo que permite un contacto prolongado con la pieza de trabajo