Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4 pulg.
- Diámetro total4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoNo tejido
- ColorNegro
- GradoExtra grueso
- Número de stock del fabricante61500120748
- Número de Upc del fabricante00048011009421
- UPC_NO00048011009421
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Elimina pintura, óxido y recubrimientos rápidamente sin comprometer la geometría de la pieza de trabajo
- El ancho fino entra en esquinas estrechas para una limpieza completa, decapado y preparación de la superficie
- Proporciona una mayor superficie que los cepillos de alambre
- El carburo de silicio de grado extra grueso (XCS) proporciona un corte agresivo y deja un acabado que los cepillos de alambre
- La resistencia a la carga y al calor ofrece un funcionamiento prolongado y resultados de acabado uniformes durante toda la vida útil del disco
- El material de red no tejido resistente a los frotis proporciona un desgaste uniforme durante la vida útil del disco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.