Motion
00954 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 7"X5/8"S XCS

3M
00954 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 7"X5/8"S XCS

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado sin tejer N Strip de 7 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de carburo de silicio, color negro
Artículo MI #02713049
No. Fabricante 00954 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 7"X5/8"S XCS
Precio55.24 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00954 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 7"X5/8"S XCS

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado sin tejer N Strip de 7 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de carburo de silicio, color negro
Artículo MI #02713049
No. Fabricante 00954 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 7"X5/8"S XCS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.24 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Diámetro total
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de stock del fabricante
    61500120821
  • Número de Upc del fabricante
    00048011009544
  • UPC_NO
    00048011009544

Descripción general

Descripción del fabricante
00954 DISCO LIMPIO Y PELADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina pintura, óxido y recubrimientos rápidamente sin comprometer la geometría de la pieza de trabajo
  • El ancho fino entra en esquinas estrechas para una limpieza completa, decapado y preparación de la superficie
  • Proporciona una mayor superficie que los cepillos de alambre
  • El carburo de silicio de grado extra grueso (XCS) proporciona un corte agresivo y deja un acabado que los cepillos de alambre
  • La resistencia a la carga y al calor ofrece un funcionamiento prolongado y resultados de acabado uniformes durante toda la vida útil del disco
  • El material de red no tejido resistente a los frotis proporciona un desgaste uniforme durante la vida útil del disco