Motion
01005 RUEDA UNIFICADA LIMPIA Y PELADA ESCOCESA-BRITE 2"X1/2"X1/4"7S XCS

3M
01005 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y pela Rueda unificada, CS-UW, 7S Extra grueso, 2 in x 1/2 in x 1/4 in, 30 por caja
Artículo MI #02713054
No. Fabricante 01005 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"7S XCS
Precio24.48 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01005 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y pela Rueda unificada, CS-UW, 7S Extra grueso, 2 in x 1/2 in x 1/4 in, 30 por caja
Artículo MI #02713054
No. Fabricante 01005 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"7S XCS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.48 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Extra grueso
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 01005 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 2"X1/2"X1/4"7S XCS es una rueda de desbarbado no tejida y unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 2 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y un grado extragrueso, adecuada para una limpieza agresiva y la eliminación de recubrimientos.
  • Número de stock del fabricante
    61500122207
  • Número de Upc del fabricante
    00048011010052
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    20100 rpm
  • UPC_NO
    00048011010052
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
01005 ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y TIRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funcionamiento más eficaz, más suave y más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
  • El abrasivo extragrueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte sin dañar el material base
  • Entra en áreas de difícil acceso
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento