Motion
01017 RUEDA UNIFICADA LIMPIA Y PELADA ESCOCESA-BRITE 4"X1/2"X3/8"7S XCS

3M
01017 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 4"X1/2"X3/8"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y pela Rueda unificada, CS-UW, 7S Extra grueso, 4 in x 1/2 in x 3/8 in, 10 por caja
Artículo MI #02713061
No. Fabricante 01017 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 4"X1/2"X3/8"7S XCS
Precio69.70 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01017 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 4"X1/2"X3/8"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y pela Rueda unificada, CS-UW, 7S Extra grueso, 4 in x 1/2 in x 3/8 in, 10 por caja
Artículo MI #02713061
No. Fabricante 01017 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 4"X1/2"X3/8"7S XCS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio69.70 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.37 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Extra grueso
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 01017 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 4"X1/2"X3/8"7S XCS es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 4 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 0.37 in y un grado extragrueso, diseñada para una limpieza agresiva.
  • Número de stock del fabricante
    61500007838
  • Número de Upc del fabricante
    00048011010175
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • UPC_NO
    00048011010175
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
01017 ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y TIRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funcionamiento más eficaz, más suave y más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
  • El abrasivo extragrueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte sin dañar el material base
  • Entra en áreas de difícil acceso
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento