Motion
01031 RUEDA UNIFICADA LIMPIA Y PELADA ESCOCESA-BRITE 6"X1"X1/2"7S XCS

3M
01031 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1"X1/2"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y pela rueda unificada, CS-UW, 7S extragruesa, 6 pulg. x 1 pulg. x 1/2 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713068
No. Fabricante 01031 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1"X1/2"7S XCS
Precio246.12 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01031 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1"X1/2"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y pela rueda unificada, CS-UW, 7S extragruesa, 6 pulg. x 1 pulg. x 1/2 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713068
No. Fabricante 01031 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 6"X1"X1/2"7S XCS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio246.12 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Extra grueso
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 01031 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 6"X1"X1/2"7S XCS es una rueda de desbarbado no tejida y unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1/2 in y un grado extragrueso, adecuada para una limpieza agresiva y preparación de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500122264
  • Número de Upc del fabricante
    00048011010311
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • UPC_NO
    00048011010311
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
01031 ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y TIRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funcionamiento más eficaz, más suave y más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
  • El abrasivo extragrueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte sin dañar el material base
  • Entra en áreas de difícil acceso
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento