Motion
01171 CEPILLO DE ALETAS DE ACABADO ESCOCÉS-BRITE 8"X2"X3"3A ALETA

3M
01171 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"3A FIN

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de acabado, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg. 3A FIN, 2 por caja
Artículo MI #02713081
No. Fabricante 01171 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"3A FIN
Precio230.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01171 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"3A FIN

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de acabado, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg. 3A FIN, 2 por caja
Artículo MI #02713081
No. Fabricante 01171 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"3A FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio230.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Ancho del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500110095
  • Número de Upc del fabricante
    00048011011714
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • UPC_NO
    00048011011714

Descripción general

Descripción del fabricante
01171 CEPILLO CON SOLAPA Y ACABADO EN COLOR ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La densidad suave y los grados abrasivos med/fino/muy fino producen superficies cepilladas sin compuestos
  • Proporciona más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas
  • Suministra continuamente abrasivos frescos para obtener acabados uniformes y uniformes
  • La red no tejida es resistente a la carga y al calor, lo que permite obtener resultados de acabado fino en una variedad de materiales
  • Logra acabados decorativos en metal, madera y compuestos