Motion
7100231132 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1 6-.5-.25-1.25  D320 6

3M
7100231132 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-.5-.25-1.25 D320 6

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1 6-.5-.25-1.25 D320 634AH
Artículo MI #02713086
No. Fabricante 7100231132 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-.5-.25-1.25 D320 6
Precio1,000.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100231132 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-.5-.25-1.25 D320 6

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1 6-.5-.25-1.25 D320 634AH
Artículo MI #02713086
No. Fabricante 7100231132 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 6-.5-.25-1.25 D320 6
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
Precio1,000.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Peso
    1.188 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Número de stock del fabricante
    61771555036
  • Número de Upc del fabricante
    00048011011813
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • UPC_NO
    00048011011813

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7100231132 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.