Motion
01188 CEPILLO CON SOLAPA DE ACABADO ESCOCÉS-BRITE 12"X2"X5"5A MED

3M
01188 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 12"X2"X5"5A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de acabado, 12 x 2 x 5 en 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #02713091
No. Fabricante 01188 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 12"X2"X5"5A MED
Precio367.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01188 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 12"X2"X5"5A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de acabado, 12 x 2 x 5 en 5A MED, 1 por caja
Artículo MI #02713091
No. Fabricante 01188 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 12"X2"X5"5A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio367.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de stock del fabricante
    61500188778
  • Número de Upc del fabricante
    00048011011882
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • UPC_NO
    00048011011882

Descripción general

Descripción del fabricante
01188 CEPILLO CON SOLAPA Y ACABADO EN COLOR ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La densidad suave y los grados abrasivos med/fino/muy fino producen superficies cepilladas sin compuestos
  • Proporciona más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas
  • Suministra continuamente abrasivos frescos para obtener acabados uniformes y uniformes
  • La red no tejida es resistente a la carga y al calor, lo que permite obtener resultados de acabado fino en una variedad de materiales
  • Logra acabados decorativos en metal, madera y compuestos