Motion
01242 CEPILLO DE ALETAS DE ACABADO ESCOCÉS-BRITE 8"X2"X3"7A VFN

3M
01242 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"7A VFN

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de acabado, 8 x 2 x 3 en 7A VFN, 2 por caja
Artículo MI #02713105
No. Fabricante 01242 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"7A VFN
Precio272.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01242 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"7A VFN

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de acabado, 8 x 2 x 3 en 7A VFN, 2 por caja
Artículo MI #02713105
No. Fabricante 01242 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"7A VFN
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
Precio272.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Ancho del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500023355
  • Número de Upc del fabricante
    00048011012421
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • UPC_NO
    00048011012421

Descripción general

Descripción del fabricante
01242 CEPILLO CON SOLAPA Y ACABADO EN COLOR ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La densidad suave y los grados abrasivos med/fino/muy fino producen superficies cepilladas sin compuestos
  • Proporciona más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas
  • Suministra continuamente abrasivos frescos para obtener acabados uniformes y uniformes
  • La red no tejida es resistente a la carga y al calor, lo que permite obtener resultados de acabado fino en una variedad de materiales
  • Logra acabados decorativos en metal, madera y compuestos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos