Motion
01276 HOJA DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE 6"X9"T

3M
01276 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 6"X9"T

Scotch-Brite™ Limpia y termina, 6 in x 9 in T, 50 por caja
Artículo MI #02713112
No. Fabricante 01276 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 6"X9"T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01276 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 6"X9"T

Scotch-Brite™ Limpia y termina, 6 in x 9 in T, 50 por caja
Artículo MI #02713112
No. Fabricante 01276 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 6"X9"T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Talco
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Número de stock del fabricante
    61500121399
  • Número de Upc del fabricante
    00048011012766
  • UPC_NO
    00048011012766

Descripción general

Descripción del fabricante
01276 HOJA DE LIMPIEZA Y ACABADO DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo adherido a la red no tejida es ideal para la limpieza, mezcla, acabado y recubrimiento ligero y eliminación de corrosión
  • Se puede utilizar con compuestos de pulido para crear un acabado brillante en madera
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme
  • Puede plegarse, apilarse o enrollarse para una limpieza o acondicionamiento efectivos en superficies planas, irregulares o contorneadas
  • Construcción de red abierta que resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos