Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo8 pulg.
- Ancho del cepillo2 pulg.
- Diámetro del orificio central3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- Número de stock del fabricante7100126832
- Número de Upc del fabricante00048011013015
- RPM Máx.4000 rpm
- UPC_NO00048011013015
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El mineral de óxido de aluminio corta rápido y afilado para una limpieza agresiva y un acabado brillante
- Disponible en grados muy fino (VFN) y medio (MED) para ayudar a lograr los acabados deseados
- Ideal para limpieza, desbarbado, pulido y acabado
- La red abierta es resistente a la carga, lo que ayuda a limitar la acumulación de residuos para que el mineral corte más rápido y durante más tiempo
- Las fibras de nailon conformables responden a las irregularidades de la superficie sin perforarla, ayudando a mantener la geometría original de la pieza