Motion
01302 CEPILLO CON SOLAPA DE PULIDO Y CORTE ESCOCÉS-BRITE 12"X1"X5"7A MED

3M
01302 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 12"X1"X5"7A MED

Scotch-Brite™ Cepillo con solapa de corte y pulido, 12 in x 1 in x 5 in 7A MED, 1 por caja
Artículo MI #02713114
No. Fabricante 01302 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 12"X1"X5"7A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01302 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 12"X1"X5"7A MED

Scotch-Brite™ Cepillo con solapa de corte y pulido, 12 in x 1 in x 5 in 7A MED, 1 por caja
Artículo MI #02713114
No. Fabricante 01302 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 12"X1"X5"7A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    12 pulg.
  • Ancho del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    7100054509
  • Número de Upc del fabricante
    00048011013022
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • UPC_NO
    00048011013022

Descripción general

Descripción del fabricante
01302 SOLAPA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio corta rápido y afilado para una limpieza agresiva y un acabado brillante
  • Disponible en grados muy fino (VFN) y medio (MED) para ayudar a lograr los acabados deseados
  • Ideal para limpieza, desbarbado, pulido y acabado
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que ayuda a limitar la acumulación de residuos para que el mineral corte más rápido y durante más tiempo
  • Las fibras de nailon conformables responden a las irregularidades de la superficie sin perforarla, ayudando a mantener la geometría original de la pieza