Motion
01305 CEPILLO CON SOLAPA DE PULIDO Y CORTE ESCOCÉS-BRITE 6"X1"X2"7A MED

3M
01305 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 6"X1"X2"7A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de corte y pulido, 6 pulg. x 1 pulg. x 2 pulg. 7A MED, 3 por caja
Artículo MI #02713117
No. Fabricante 01305 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 6"X1"X2"7A MED
Precio260.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01305 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 6"X1"X2"7A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de corte y pulido, 6 pulg. x 1 pulg. x 2 pulg. 7A MED, 3 por caja
Artículo MI #02713117
No. Fabricante 01305 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 6"X1"X2"7A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio260.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    6 pulg.
  • Ancho del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500109105
  • Número de Upc del fabricante
    00048011013053
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00048011013053

Descripción general

Descripción del fabricante
01305 SOLAPA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio corta rápido y afilado para una limpieza agresiva y un acabado brillante
  • Disponible en grados muy fino (VFN) y medio (MED) para ayudar a lograr los acabados deseados
  • Ideal para limpieza, desbarbado, pulido y acabado
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que ayuda a limitar la acumulación de residuos para que el mineral corte más rápido y durante más tiempo
  • Las fibras de nailon conformables responden a las irregularidades de la superficie sin perforarla, ayudando a mantener la geometría original de la pieza