Motion
01306 CEPILLO CON SOLAPA DE PULIDO Y CORTE ESCOCÉS-BRITE 6"X2"X2"5A MED

3M
01306 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 6"X2"X2"5A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de solapas de corte y pulido, 6 x 2 x 2 en 5A MED, 2 por caja
Artículo MI #02713118
No. Fabricante 01306 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 6"X2"X2"5A MED
Precio353.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01306 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 6"X2"X2"5A MED

Scotch-Brite™ Cepillo de solapas de corte y pulido, 6 x 2 x 2 en 5A MED, 2 por caja
Artículo MI #02713118
No. Fabricante 01306 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 6"X2"X2"5A MED
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
Precio353.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    6 pulg.
  • Ancho del cepillo
    2 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500004942
  • Número de Upc del fabricante
    00048011013060
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • UPC_NO
    00048011013060

Descripción general

Descripción del fabricante
01306 SOLAPA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio corta rápido y afilado para una limpieza agresiva y un acabado brillante
  • Disponible en grados muy fino (VFN) y medio (MED) para ayudar a lograr los acabados deseados
  • Ideal para limpieza, desbarbado, pulido y acabado
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que ayuda a limitar la acumulación de residuos para que el mineral corte más rápido y durante más tiempo
  • Las fibras de nailon conformables responden a las irregularidades de la superficie sin perforarla, ayudando a mantener la geometría original de la pieza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos