Motion
7000046048 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 12"X2"X5"6S ALETA

3M
7000046048 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"6S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 6S Fine, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713133
No. Fabricante 7000046048 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"6S FIN
Precio603.58 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046048 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"6S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 6S Fine, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713133
No. Fabricante 7000046048 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"6S FIN
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
Precio603.58 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DEBURADO CLARO 7000046048 SCOTCH-BRITE 12"X2"X5"6S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 5 in y un grado fino, diseñada para aplicaciones de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500126281
  • Número de Upc del fabricante
    00048011016726
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011016726
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7000046048 DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas, pero que da como resultado un acabado pulido
  • La adaptabilidad ofrece un acabado uniforme al tiempo que mantiene el mineral abrasivo fresco continuamente expuesto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
  • Rueda multiusos que limpia, termina, mezcla, desbarba y pule todo tipo de metales, compuestos y vidrio

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos