Motion
01680 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 8"X2"X3"8S ALETA

3M
01680 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713135
No. Fabricante 01680 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN
Precio439.41 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01680 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713135
No. Fabricante 01680 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio439.41 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DEBURADO CLARO 01680 SCOTCH-BRITE 8"X2"X3"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y un grado fino, diseñada para desbarbado ligero y mezclado.
  • Número de stock del fabricante
    61500126505
  • Número de Upc del fabricante
    00048011016801
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011016801
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
01680 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO SCOTCH BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas, pero que da como resultado un acabado pulido
  • La adaptabilidad ofrece un acabado uniforme al tiempo que mantiene el mineral abrasivo fresco continuamente expuesto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
  • Rueda multiusos que limpia, termina, mezcla, desbarba y pule todo tipo de metales, compuestos y vidrio

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos