Motion
01683 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 10"X1"X5"7S ALETA

3M
01683 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 7S Fine, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713137
No. Fabricante 01683 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"7S FIN
Precio325.78 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01683 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 7S Fine, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713137
No. Fabricante 01683 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"7S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio325.78 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DEBURACIÓN LIGERA 01683 SCOTCH-BRITE 10"X1"X5"7S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y un grado fino, adecuada para desbarbado ligero.
  • Número de stock del fabricante
    61500126364
  • Número de Upc del fabricante
    00048011016832
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011016832
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
01683 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO SCOTCH BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas, pero que da como resultado un acabado pulido
  • La adaptabilidad ofrece un acabado uniforme al tiempo que mantiene el mineral abrasivo fresco continuamente expuesto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
  • Rueda multiusos que limpia, termina, mezcla, desbarba y pule todo tipo de metales, compuestos y vidrio