Motion
7000046053 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 10"X2"X5"7S ALETA

3M
7000046053 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 10"X2"X5"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 7S Fine, 10 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713139
No. Fabricante 7000046053 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 10"X2"X5"7S FIN
Precio528.71 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046053 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 10"X2"X5"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 7S Fine, 10 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713139
No. Fabricante 7000046053 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 10"X2"X5"7S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio528.71 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO LIGERO 7000046053 SCOTCH-BRITE 10"X2"X5"7S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 5 in y un grado fino, ideal para desbarbado ligero y mezclado.
  • Número de stock del fabricante
    61500126372
  • Número de Upc del fabricante
    00048011016856
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011016856
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7000046053 DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas, pero que da como resultado un acabado pulido
  • La adaptabilidad ofrece un acabado uniforme al tiempo que mantiene el mineral abrasivo fresco continuamente expuesto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
  • Rueda multiusos que limpia, termina, mezcla, desbarba y pule todo tipo de metales, compuestos y vidrio