Motion
01696 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 14"X2"X8"8S ALETA

3M
01696 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 14"X2"X8"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 8S Fine, 14 pulg. x 2 pulg. x 8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713143
No. Fabricante 01696 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 14"X2"X8"8S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01696 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 14"X2"X8"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 8S Fine, 14 pulg. x 2 pulg. x 8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713143
No. Fabricante 01696 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 14"X2"X8"8S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DEBURADO LIGERO 01696 SCOTCH-BRITE 14"X2"X8"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 14 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 8 in y una calidad fina, adecuada para el desbarbado ligero y el acabado de componentes metálicos grandes.
  • Número de stock del fabricante
    61500126562
  • Número de Upc del fabricante
    00048011016962
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • UPC_NO
    00048011016962
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
01696 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO SCOTCH BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas, pero que da como resultado un acabado pulido
  • La adaptabilidad ofrece un acabado uniforme al tiempo que mantiene el mineral abrasivo fresco continuamente expuesto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
  • Rueda multiusos que limpia, termina, mezcla, desbarba y pule todo tipo de metales, compuestos y vidrio