Motion
01698 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 14"X3"X8"7S ALETA

3M
01698 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 14"X3"X8"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 7S Fine, 14 pulg. x 3 pulg. x 8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713144
No. Fabricante 01698 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 14"X3"X8"7S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01698 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 14"X3"X8"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 7S Fine, 14 pulg. x 3 pulg. x 8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713144
No. Fabricante 01698 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 14"X3"X8"7S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3 pulg.

Detalles

  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DEBURADO LIGERO 01698 SCOTCH-BRITE 14"X3"X8"7S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada con una calidad fina, 14 en diámetro de rueda, 3 en grosor de rueda y 8 en diámetro de orificio central, diseñada para aplicaciones de desbarbado ligero, mezcla de bordes y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500126430
  • Número de Upc del fabricante
    00048011016986
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • UPC_NO
    00048011016986
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
01698 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO SCOTCH BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas, pero que da como resultado un acabado pulido
  • La adaptabilidad ofrece un acabado uniforme al tiempo que mantiene el mineral abrasivo fresco continuamente expuesto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
  • Rueda multiusos que limpia, termina, mezcla, desbarba y pule todo tipo de metales, compuestos y vidrio