Motion
01708 RUEDA DE DESBARBADO DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS 8"X2"X3"8S ALETA

3M
01708 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado de acero inoxidable, ST-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713151
No. Fabricante 01708 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN
Precio519.22 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01708 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado de acero inoxidable, ST-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713151
No. Fabricante 01708 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio519.22 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO DE ACERO INOXIDABLE 01708 SCOTCH-BRITE 8"X2"X3"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolutiva fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad fina, adecuada para tareas de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500006186
  • Número de Upc del fabricante
    00048011017082
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011017082
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
01708 RUEDA DE DESBARBADO DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La estructura de red no tejida resiste la carga y suministra abrasivo fresco a la superficie continuamente
  • Desbarba y termina aleaciones exigentes
  • Rueda de mayor densidad que conserva la conformabilidad para el acabado de geometrías y contornos intrincados