Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5 pulg.
- Diámetro total12 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMulta
- Descripción largaLa RUEDA DE DESBURADO DE ACERO INOXIDABLE 01719 SCOTCH-BRITE 12"X2"X5"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolutiva fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 pulg., un grosor de rueda de 2 pulg., un diámetro de orificio central de 5 pulg. y un grado fino, adecuada para acondicionamiento y acabado de superficies.
- Número de stock del fabricante61500005246
- Número de Upc del fabricante00048011017198
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3000 rpm
- UPC_NO00048011017198
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La estructura de red no tejida resiste la carga y suministra abrasivo fresco a la superficie continuamente
- Desbarba y termina aleaciones exigentes
- Rueda de mayor densidad que conserva la conformabilidad para el acabado de geometrías y contornos intrincados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.