Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro8 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
- Ancho general0.25 pulg.
- Rueda Diámetro14 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- GradoMulta
- Descripción largaLa RUEDA UNITIZADA ESTÁNDAR 7010366973 ABRASIVES S/C 863237, 632 3 IN X 1/4 IN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 14 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 8 in y una calidad fina, adecuada para acondicionamiento y acabado de superficies.
- Número de Upc del fabricante00051115354762
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.2550 rpm
- UPC_NO00051115354762
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El carburo de silicio de densidad media/suave termina y pule finamente en aplicaciones de presión media
- El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
- Mayor durabilidad del filo en comparación con la serie 500 que ofrece un mejor corte y alarga la vida útil del abrasivo
- Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
- La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.