Motion
01814 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCESA 6"X1/2"X1/2"7S ALETA

3M
01814 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual de acero inoxidable, 6 in x 1/2 in x 1/2 in 7S FIN, 4 por caja
Artículo MI #02713163
No. Fabricante 01814 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7S FIN
Precio136.06 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01814 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual de acero inoxidable, 6 in x 1/2 in x 1/2 in 7S FIN, 4 por caja
Artículo MI #02713163
No. Fabricante 01814 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio136.06 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA DE ACERO INOXIDABLE 01814 SCOTCH-BRITE 6"X1/2"X1/2"7S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1/2 in y una calidad fina, ideal para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500122819
  • Número de Upc del fabricante
    00048011018140
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • UPC_NO
    00048011018140
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
01814 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos