Motion
01936 RUEDA DE ACABADO DE METAL ESCOCÉS-BRITE 14"X2"X8"6A CRS

3M
01936 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 14"X2"X8"6A CRS

Scotch-Brite™ Rueda de acabado metálica, MF-WL, 6A gruesa, 14 pulg. x 2 pulg. x 8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713176
No. Fabricante 01936 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 14"X2"X8"6A CRS
Precio1,155.45 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01936 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 14"X2"X8"6A CRS

Scotch-Brite™ Rueda de acabado metálica, MF-WL, 6A gruesa, 14 pulg. x 2 pulg. x 8 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713176
No. Fabricante 01936 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 14"X2"X8"6A CRS
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
Precio1,155.45 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    14 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ACABADO METÁLICO 01936 SCOTCH-BRITE 14"X2"X8"6A CRS es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 14 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 8 in y un grado grueso, adecuada para un acabado metálico agresivo.
  • Número de stock del fabricante
    61500038098
  • Número de Upc del fabricante
    00048011019369
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • UPC_NO
    00048011019369
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 01936
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme