Motion
7010330503 BANDA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 727095, 2 IN X 1 IN

3M
7010330503 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727095, 2 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de banda de acondicionamiento de superficie 727095, 2 in x 1 in CRS, 10 por caja interior 100
Artículo MI #02713207
No. Fabricante 7010330503 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727095, 2 IN X 1 IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330503 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727095, 2 IN X 1 IN

Abrasivos estándar de banda de acondicionamiento de superficie 727095, 2 in x 1 in CRS, 10 por caja interior 100
Artículo MI #02713207
No. Fabricante 7010330503 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING BAND 727095, 2 IN X 1 IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.054 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61861455030
  • Número de Upc del fabricante
    00051115376856
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • UPC_NO
    00048011027005

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330503 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rápida velocidad de corte con material RC único
  • Versátil gama de tamaños disponibles, especialmente adaptados para adaptarse a lugares a los que las correas no pueden acceder
  • Se ajusta perfectamente sobre el tambor de goma a juego para facilitar su uso con la herramienta giratoria
  • La red abierta es esponjosa y receptiva, lo que minimiza el encrespamiento de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo