Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 02960 ESCOCÉS-BRITE 6"X1"X1"5A ALETA

3M
02960 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1"X1"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 5A Fine, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02713212
No. Fabricante 02960 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1"X1"5A FIN
Precio282.72 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02960 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1"X1"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 5A Fine, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02713212
No. Fabricante 02960 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1"X1"5A FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio282.72 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE CORTE Y PULIDO 02960 SCOTCH-BRITE 6"X1"X1"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 1 pulg. y una calidad fina, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61873154019
  • Número de Upc del fabricante
    00048011029603
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011029603
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 02960 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos