Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 02967 ESCOCÉS-BRITE 8"X2"X3"5A ALETA

3M
02967 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2"X3"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 5A Fine, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713214
No. Fabricante 02967 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2"X3"5A FIN
Precio616.56 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02967 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2"X3"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 5A Fine, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713214
No. Fabricante 02967 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2"X3"5A FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio616.56 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 02967 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2"X3"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que presenta un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad fina, ideal para acabado de metal.
  • Número de stock del fabricante
    61500110178
  • Número de Upc del fabricante
    00048011029672
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011029672
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 02967 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos