Motion
12 X 1 X 5 C&P 5A RUEDAS DE ALETAS SCOTCH-BRITE

3M
12 X 1 X 5 C&P 5A FIN WHEELS SCOTCH- BRITE

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 5A Fine, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713218
No. Fabricante 12 X 1 X 5 C&P 5A FIN WHEELS SCOTCH- BRITE
Precio529.69 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12 X 1 X 5 C&P 5A FIN WHEELS SCOTCH- BRITE

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 5A Fine, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713218
No. Fabricante 12 X 1 X 5 C&P 5A FIN WHEELS SCOTCH- BRITE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio529.69 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 12 X 1 X 5 C&P 5A FIN WHEELS SCOTCH-BRITE es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad fina, adecuada para aplicaciones de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500001567
  • Número de Upc del fabricante
    00048011029757
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011029757

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE ALETAS 12 X 1 X 5 C&P 5A ESCOCÉS-
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos