Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 02976 ESCOCÉS-BRITE 8"X2"X1 1/4"5A ALETA

3M
02976 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2"X1 1/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, 8 in x 2 in x 1 1/4 in 5A FIN, 2 por caja
Artículo MI #02713219
No. Fabricante 02976 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2"X1 1/4"5A FIN
Precio706.24 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02976 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2"X1 1/4"5A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, 8 in x 2 in x 1 1/4 in 5A FIN, 2 por caja
Artículo MI #02713219
No. Fabricante 02976 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2"X1 1/4"5A FIN
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
Precio706.24 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 02976 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X2"X1-1/4"5A FIN es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1-1/4 in y una calidad fina, ideal para el mezclado y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500008562
  • Número de Upc del fabricante
    00048011029764
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011029764

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 02976 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos