Motion
7010367314 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP MÁS RUEDA 853052, 6 IN X 1/2 IN X 1 EN 8S

3M
7010367314 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853052, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 8S

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 853052, 6 in x 1/2 in x 1 in 8S MED, 4 por caja
Artículo MI #02713220
No. Fabricante 7010367314 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853052, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 8S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367314 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853052, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 8S

Abrasivos estándar de la rueda GP Plus 853052, 6 in x 1/2 in x 1 in 8S MED, 4 por caja
Artículo MI #02713220
No. Fabricante 7010367314 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 853052, 6 IN X 1/2 IN X 1 IN 8S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA 7010367314 STANDARD ABRASIVES GP PLUS 853052 es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de carburo de silicio que tiene un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 3 in, un diámetro de orificio central de 3 in y un grado fino, diseñado para el acabado superficial.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370311
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00051115370311

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367314 ABRASIVOS ESTÁNDAR GP PLUS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo