Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoMuy fino
- Descripción largaLa 03269 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1"X1"7A VFN es una rueda de desbarbado no tejida hecha con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 1 pulg. y una calidad muy fina, adecuada para aplicaciones de acabado final y pulido.
- Número de stock del fabricante61500109006
- Número de Upc del fabricante00048011032696
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6000 rpm
- UPC_NO00048011032696
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
- La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
- Buena sustitución de la rueda de goma
- Ideal para mezclas y acabados agresivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.