Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 03272 ESCOCÉS-BRITE 6"X2"X1"7A MED

3M
03272 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A mediana, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713232
No. Fabricante 03272 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"7A MED
Precio558.00 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03272 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A mediana, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713232
No. Fabricante 03272 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X2"X1"7A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio558.00 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE CORTE Y PULIDO 03272 SCOTCH-BRITE 6"X2"X1"7A MED es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad media, diseñada para el acabado de corte y pulido y el acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500108982
  • Número de Upc del fabricante
    00048011032726
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011032726

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 03272 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos