Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 03294 ESCOCÉS-BRITE 12"X1"X5"7A MED

3M
03294 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1"X5"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A mediana, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713242
No. Fabricante 03294 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1"X5"7A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03294 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1"X5"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A mediana, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713242
No. Fabricante 03294 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1"X5"7A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 03294 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1"X5"7A MED es una rueda desbarbada no tejida fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad media, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500001534
  • Número de Upc del fabricante
    00048011032948
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011032948

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 03294 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos