Motion
03297 RUEDA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 12"X2"X5"7A VFN

3M
03297 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A VFN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A Muy fina, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713244
No. Fabricante 03297 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A VFN
Precio1,138.37 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03297 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A VFN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A Muy fina, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713244
No. Fabricante 03297 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,138.37 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Muy fino
  • Descripción larga
    La 03297 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A VFN es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad muy fina, adecuada para el acabado final, pulido y refinamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500002862
  • Número de Upc del fabricante
    00048011032979
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011032979

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 03297 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos