Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 03300 SCOTCH-BRITE 12"X2"X5"7A CRS

3M
03300 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A CRS

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A gruesa, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713247
No. Fabricante 03300 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03300 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A CRS

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A gruesa, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713247
No. Fabricante 03300 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La 03300 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X2"X5"7A CRS es una rueda de desbarbado no tejida hecha con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 pulg., un grosor de rueda de 2 pulg., un diámetro de orificio central de 5 pulg. y una calidad gruesa, diseñada para la eliminación de materiales pesados.
  • Número de stock del fabricante
    61500001047
  • Número de Upc del fabricante
    00048011033006
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011033006

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 03300 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos