Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Descripción largaEl 03765 es un kit de acabado con un diámetro de 2 in, un ancho de 1 in y un peso de 0.032 lb, diseñado para aplicaciones de acabado superficial detalladas.
- Número de stock del fabricante61986510362
- Número de Upc del fabricante00048011037653
- UPC_NO00048011037653
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El conjunto de solapa/mandril es portátil para mayor comodidad
- El chorreado de carburo de tungsteno está unido a las solapas, lo que proporciona un método de granallado más limpio que el "chorreado" de disparo suelto
- Disponible en tres tamaños de solapa para áreas superficiales pequeñas y grandes
- Especialmente eficaz para la reelaboración precisa en servicio, la fabricación, la reparación de áreas pequeñas y los orificios de granallado
- Imparte una tensión residual compresiva que beneficia al material al fortalecer su durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.