Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 04244 ESCOCÉS-BRITE 12"X1/2"X5"7A MED

3M
04244 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1/2"X5"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A mediana, 12 pulg. x 1/2 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713358
No. Fabricante 04244 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1/2"X5"7A MED
Precio391.33 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04244 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1/2"X5"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A mediana, 12 pulg. x 1/2 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02713358
No. Fabricante 04244 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 12"X1/2"X5"7A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio391.33 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE CORTE Y PULIDO 04244 SCOTCH-BRITE 12"X1/2"X5"7A MED es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad media, adecuada para aplicaciones de mezclado y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500015450
  • Número de Upc del fabricante
    00048011042442
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011042442
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 04244 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos