Motion
04267 RUEDA DE LLANTA LIMPIA Y PELADA SCOTCH-BRITE 12"X1"X3"7S XCS

3M
04267 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 12"X1"X3"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpiador y pelado de llantas, CS-WR, 7S Extra grueso, 12 pulg. x 1 pulg. x 3, 1 por caja
Artículo MI #02713359
No. Fabricante 04267 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 12"X1"X3"7S XCS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04267 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 12"X1"X3"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpiador y pelado de llantas, CS-WR, 7S Extra grueso, 12 pulg. x 1 pulg. x 3, 1 por caja
Artículo MI #02713359
No. Fabricante 04267 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 12"X1"X3"7S XCS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ARO 04267 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 12"X1"X3"7S XCS es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 3 in y un grado extra grueso, diseñada para la eliminación de recubrimientos.
  • Número de stock del fabricante
    61500015591
  • Número de Upc del fabricante
    00048011042671
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011042671

Descripción general

Descripción del fabricante
04267 ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y TIRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
  • El mineral extra grueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento durante la vida útil del producto
  • El núcleo de plástico puede funcionar en el equipo de paso, de modo que los operadores puedan limpiar las piezas cilíndricas