Motion
04332 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 14"X1-1/4"S XCS

3M
04332 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 14"X1-1/4"S XCS

Scotch-Brite® Disco de lijado no tejido Clean N Strip de 14.0000 pulgadas de diámetro, material abrasivo de carburo de silicio, color negro
Artículo MI #02713375
No. Fabricante 04332 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 14"X1-1/4"S XCS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04332 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 14"X1-1/4"S XCS

Scotch-Brite® Disco de lijado no tejido Clean N Strip de 14.0000 pulgadas de diámetro, material abrasivo de carburo de silicio, color negro
Artículo MI #02713375
No. Fabricante 04332 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 14"X1-1/4"S XCS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    14 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Preparación de la superficie
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de stock del fabricante
    61500016821
  • Número de Upc del fabricante
    00048011043326
  • Aplicación del material
    Pelado de pintura, eliminación de sellador, eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de recubrimiento
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • UPC_NO
    00048011043326

Descripción general

Descripción del fabricante
04332 DISCO LIMPIO Y PELADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina pintura, óxido y recubrimientos rápidamente sin comprometer la geometría de la pieza de trabajo
  • El ancho fino entra en esquinas estrechas para una limpieza completa, decapado y preparación de la superficie
  • Proporciona una mayor superficie que los cepillos de alambre
  • El carburo de silicio de grado extra grueso (XCS) proporciona un corte agresivo y deja un acabado que los cepillos de alambre
  • La resistencia a la carga y al calor ofrece un funcionamiento prolongado y resultados de acabado uniformes durante toda la vida útil del disco
  • El material de red no tejido resistente a los frotis proporciona un desgaste uniforme durante la vida útil del disco

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos