Motion
05171 CEPILLO DE ALETAS DE ACABADO ESCOCÉS-BRITE 6"X1"X2"7S SFN

3M
05171 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"7S SFN

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de acabado, 6 x 2 pulg. x 102 pulg. 7S SFN, 3 por caja
Artículo MI #02713389
No. Fabricante 05171 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"7S SFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05171 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"7S SFN

Scotch-Brite™ Cepillo de aletas de acabado, 6 x 2 pulg. x 102 pulg. 7S SFN, 3 por caja
Artículo MI #02713389
No. Fabricante 05171 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"7S SFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    6 pulg.
  • Ancho del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Número de stock del fabricante
    61500122876
  • Número de Upc del fabricante
    00048011051710
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • UPC_NO
    00048011051710

Descripción general

Descripción del fabricante
05171 CEPILLO CON SOLAPA Y ACABADO EN COLOR ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La densidad suave y los grados abrasivos med/fino/muy fino producen superficies cepilladas sin compuestos
  • Proporciona más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas
  • Suministra continuamente abrasivos frescos para obtener acabados uniformes y uniformes
  • La red no tejida es resistente a la carga y al calor, lo que permite obtener resultados de acabado fino en una variedad de materiales
  • Logra acabados decorativos en metal, madera y compuestos