Motion
05184 RUEDA DE DESBARBADO DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS 6"X1"X1"7A ALETA

3M
05184 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"7A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado de acero inoxidable, ST-WL, 7A fina, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02713395
No. Fabricante 05184 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"7A FIN
Precio238.11 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05184 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"7A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado de acero inoxidable, ST-WL, 7A fina, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02713395
No. Fabricante 05184 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 6"X1"X1"7A FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio238.11 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO DE ACERO INOXIDABLE 05184 SCOTCH-BRITE 6"X1"X1"7A FIN es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad fina, adecuada para acabado de metal.
  • Número de stock del fabricante
    61500019304
  • Número de Upc del fabricante
    00048011051840
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011051840
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
05184 RUEDA DE DESBARBADO DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La estructura de red no tejida resiste la carga y suministra abrasivo fresco a la superficie continuamente
  • Desbarba y termina aleaciones exigentes
  • Rueda de mayor densidad que conserva la conformabilidad para el acabado de geometrías y contornos intrincados