Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 08946 ESCOCÉS-BRITE 6"X1/2"X1"7A ALETA

3M
08946 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1/2"X1"7A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A Fine, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02713611
No. Fabricante 08946 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1/2"X1"7A FIN
Precio244.16 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08946 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1/2"X1"7A FIN

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A Fine, 6 pulg. x 1/2 pulg. x 1 pulg., 4 por caja
Artículo MI #02713611
No. Fabricante 08946 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1/2"X1"7A FIN
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
Precio244.16 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 08946 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1/2"X1"7A FIN es una rueda de desbarbado no tejida fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulg., un grosor de rueda de 1/2 pulg., un diámetro de orificio central de 1 pulg. y un grado fino, adecuado para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500123346
  • Número de Upc del fabricante
    00048011089461
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011089461

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 08946 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos