Motion
12953 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TR 4"XNH A MED

3M
12953 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A MED

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 4.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Rojo
Artículo MI #02713716
No. Fabricante 12953 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A MED
Precio7.22 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
12953 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A MED

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 4.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Rojo
Artículo MI #02713716
No. Fabricante 12953 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.22 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Limpieza, Refinamiento, Acabado, Desbarbado, Radiado, Mezcla
  • Método de adjunto
    TR
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500049384
  • Número de Upc del fabricante
    00048011129532
  • Aplicación del material
    Refinamiento, preparación de pintura, desbarbado ligero, acabado, eliminación de óxido, lijado intermedio, lijado de uso general, eliminación de recubrimiento, mezcla
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido de Roloc™ TR
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011129532

Descripción general

Descripción del fabricante
12953 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos