Motion
13076 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCESA 1-1/2"X1/8"X1/8"7S ALETA

3M
13076 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada de acero inoxidable, 1-1/2 in x 1/8 in x 1/8 in 7S FIN, 80 por caja
Artículo MI #02713727
No. Fabricante 13076 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13076 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada de acero inoxidable, 1-1/2 in x 1/8 in x 1/8 in 7S FIN, 80 por caja
Artículo MI #02713727
No. Fabricante 13076 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.12 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.
  • Ancho general
    0.12 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA DE ACERO INOXIDABLE 13076 SCOTCH-BRITE 1-1/2"X1/8"X1/8"7S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 1-1/2 in, un grosor de rueda de 1/8 in, un diámetro de orificio central de 0.12 in y una calidad fina, ideal para el acabado detallado.
  • Número de stock del fabricante
    61500050457
  • Número de Upc del fabricante
    00048011130767
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    30100 rpm
  • UPC_NO
    00048011130767
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
13076 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unitaria en capas dura funciona en sentido horario o antihorario
  • Resiste la carga y funciona en frío, prolongando la vida útil de la rueda
  • Perfecto para anchos muy estrechos y/o diámetros pequeños
  • Las densidades más altas conservan la conformabilidad para el acabado de formas y contornos intrincados
  • Fácil de usar en equipos portátiles y más pequeños