Motion
RUEDA DE CORTE Y PULIDO 7000045924 SCOTCH-BRITE 8"X25"X3"7A CRS

3M
7000045924 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X25"X3"7A CRS

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A gruesa, 8 pulg. x 25 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713802
No. Fabricante 7000045924 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X25"X3"7A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000045924 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X25"X3"7A CRS

Scotch-Brite™ Rueda de corte y pulido, CP-WL, 7A gruesa, 8 pulg. x 25 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713802
No. Fabricante 7000045924 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 8"X25"X3"7A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA DE CORTE Y PULIDO 7000045924 SCOTCH-BRITE 8"X25"X3"7A CRS es una rueda de desbarbado no tejida hecha con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 25 in, un diámetro de orificio central de 3 in y una calidad gruesa, ideal para la eliminación de materiales pesados.
  • Número de stock del fabricante
    61500054947
  • Número de Upc del fabricante
    00048011134864
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011134864

Descripción general

Descripción del fabricante
7000045924 ESCOCÉS-BRITE CORTE Y PULIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fabricado con mineral de óxido de aluminio, que proporciona un corte agresivo para mezclas y acabados de alta resistencia
  • La construcción de red no tejida ayuda a resistir la carga prematura, lo que contribuye a una vida útil más larga
  • Buena sustitución de la rueda de goma
  • Ideal para mezclas y acabados agresivos