Motion
7010496713 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN HÍBRIDA DE POLIIMIDA, 1V1, 3X1/4X1-

3M
7010496713 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 3X1/4X1-

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1V1, 3X1/4X1-1/4, X=1/4, V=45 D240 665PL - MMMPBDW50471
Artículo MI #02713804
No. Fabricante 7010496713 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 3X1/4X1-
Precio635.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010496713 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 3X1/4X1-

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Hybrid Bond de poliimida, 1V1, 3X1/4X1-1/4, X=1/4, V=45 D240 665PL - MMMPBDW50471
Artículo MI #02713804
No. Fabricante 7010496713 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 3X1/4X1-
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
Precio635.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Peso
    0.701 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    20 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Multa
  • Número de Upc del fabricante
    00638060011881
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00638060011881

Descripción general

Descripción del fabricante
7010496713 3M BONO HÍBRIDO DE POLIIMIDA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.